• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Vidéomicroscope OIV 902 (0,7 x - 4,5 x, LED)

Réf.: OIV 902
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article OIV 902
EAN / GTIN 4045761485006
Réf. fabricant OIV 902
Article hors catalogue L40250 103143
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Le KERN OIV-9 est un vidéomicroscope conçu pour optimiser la stéréomicroscopie numérique. Notre solution complète et bien pensée d’optique axiale permet de visualiser vos échantillons directement et facilement à l’écran.
  • L’éclairage épiscopique à LED (anneau) inclus dans la version standard garantit un éclairage optimal de votre échantillon.
  • L’excellente optique permet un guidage d’image toujours net sur l’ensemble du spectre de zoom de 0,7 x à 4,5 x
  • La caméra de 5,0 mégapixels du microscope sans oculaire offre un rendu des couleurs de haute qualité et permet une observation fluide de vos échantillons en direct sur le moniteur HD
  • L’écran de haute qualité en verre trempé est facile à nettoyer grâce à l’absence d’arêtes.
  • Le support universel intégré avec bras articulé permet de travailler de manière flexible avec une grande variété d’échantillons, même à des distances de travail plus importantes. De plus, le microscope peut être poussé sur le côté si nécessaire pour faire de la place.
  • Support universel avec bras articulé à visser sur une surface de table. Perçage nécessaire.
  • Le logiciel intuitif et la souris sans fil USB, tous deux fournis, permettent un traitement numérique et un enregistrement simples de vos résultats.
  • Une interface HDMI permet de connecter un moniteur supplémentaire et donc d’observer en direct sur deux appareils fonctionnant en parallèle.
  • L’image peut être visualisée sur un PC via une connexion USB. Le logiciel nécessaire offre également la possibilité d’effectuer des mesures. Il est possible de le télécharger
  • Les molettes de zoom avec clic d’arrêt intégré sont une particularité de cette série de microscopes. Elles permettent de sélectionner précisément le niveau de grossissement et aident l’utilisateur à calibrer les fonctions de documentation dans le logiciel
  • Le vidéomicroscope dispose d’une interface HDMI et de deux interfaces USB 2.0 ainsi que d’un emplacement pour carte micro SD
  • Une housse de protection contre la poussière, une clé USB (32 Go), une souris USB sans fil ainsi qu’un mode d’emploi multilingue sont fournis avec l’appareil.
  • Langues du menu: DE, EN, FR, IT, RU, JA, ZH

Caractéristique(s):

  • Longueur du bras articulé: 553 mm
  • Dimensions totales L×P×H 320×260×450 mm
  • Poids net env. 4,4 kg

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous