Mikroskop s fázovým kontrastem trinokulární

Č. pol.: OBN 158
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Stereomikroskop

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky OBN 158
EAN/GTIN 4045761187641
Číslo výrobcu OBN 158
Číslo L L40250 3325

Popis

Popis:

  • Spojení profesionality a všestrannosti v jednom mikroskopu - s osvětlením Köhler pro náročné aplikace
  • 20W halogenové osvětlení (Philips) (procházející světlo)
  • Halogenová verze je k dispozici také jako předkonfigurovaný mikroskop s fázovým kontrastem, který se díky kombinaci profesionálního kondenzorového kolečka 5x, kondenzoru pro fázový kontrast a objektivů Infinity-Plan pro fázový kontrast stává vysoce kvalitním, plně vybaveným mikroskopem pro všechny aplikace kontrastní metody
  • Tato řada je vybavena profesionálním Köhlerovým osvětlením s nastavitelnou polní clonou a středitelným a výškově nastavitelným Abbeho kondenzorem 1,25 s nastavitelnou clonou
  • Velmi velký mechanický křížový stůl s ergonomickým koaxiálním hrubým a jemným pohonem na obou stranách umožňuje rychlé a přesné nastavení a zaostření vzorku
  • Jako příslušenství je k dispozici řada modulárních systémů, jako je výklopný kondenzor, různé okuláry, objektivy, barevné filtry, jednotky fázového kontrastu, kondenzor pro tmavé pole, jednoduchá polarizační jednotka, motýlková trubice a dokonce kompletní fluorescenční jednotky
  • Součástí dodávky je centrovací okulár pro nastavení fázového kontrastu, protiprachový kryt, očnice a vícejazyčný návod k obsluze
  • Pro připojení fotoaparátu je nutný adaptér C-mount
  • Oblast použití: hematologie, urologie, gynekologie, dermatologie, patologie, mikrobiologie a parazitologie, imunologie, čistírny odpadních vod, onkologie, entomologie, veterinářství, analýza vody, pivovary

Charakteristika:

  • Optika Infinity
  • 5polohový otočný nosní nástavec
  • Usazovací nádoba nakloněná o 30° / otočná o 360°
  • Kompenzace dioptrií (na obou stranách)
  • Celkové rozměry Š × H × V 390 × 200 × 400 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 10 kg

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo