Trinokulært fasekontrastmikroskop

Art.-nr.: OBN 158
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Stereomikroskop

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer OBN 158
EAN/GTIN 4045761187641
Producentnummer OBN 158
L-nummer L40250 3325

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Professionalisme og alsidighed kombineret i ét mikroskop - med Köhler-belysning til krævende applikationer
  • 20 W halogenbelysning (Philips) (gennemlyst lys)
  • Halogenversionen fås også som et prækonfigureret fasekontrastmikroskop, som takket være kombinationen af et professionelt 5x kondensorhjul, fasekontrastkondensoren og Infinity-Plan fasekontrastobjektiverne bliver et fuldt udstyret mikroskop af høj kvalitet til alle anvendelser af kontrastmetoden
  • Denne serie er udstyret med professionel Köhler-belysning med justerbar feltblænde samt en centrerbar og højdejusterbar 1,25 Abbe-kondensor med justerbar blænde
  • Det meget store mekaniske krydsbord med ergonomisk koaksialt groft og fint drev på begge sider muliggør hurtig og præcis justering og fokusering af dit objekt
  • En række forskellige modulære systemer, såsom en svingbar kondensor, forskellige okularer, objektiver, farvefiltre, fasekontrastenheder, en mørkefeltkondensor, en simpel polarisationsenhed, et sommerfuglerør og endda komplette fluorescensenheder fås som tilbehør
  • Centreringsokularet til justering af fasekontrast, et støvdæksel, øjenpropper og en flersproget betjeningsvejledning er inkluderet i leveringsomfanget
  • Der kræves en C-mount-adapter til tilslutning af et kamera
  • Anvendelsesområde: hæmatologi, urologi, gynækologi, dermatologi, patologi, mikrobiologi og parasitologi, immunologi, rensningsanlæg, onkologi, entomologi, veterinærmedicin, vandanalyse, bryggerier

Egenskab:

  • Infinity Optics
  • Revolverbart næseparti med 5 positioner
  • Sænkningskrukke 30° skrå/ 360° drejelig
  • Dioptriekompensation (begge sider)
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 390×200×400 mm
  • Nettovægt ca. 10 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør