Okulár (Ø 23.2 mm): WF 16× / Ø 13.0 mm

Č. pol.: OBB-A1354
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Monokulárny merací mikroskop

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky OBB-A1354
EAN/GTIN 4045761168893
Číslo výrobcu OBB-A1354
Číslo L L40250 2898

Popis

Popis:

Okulár (Ø 23,2 mm): WF 16 x /Ø 13 mm