Pěnový modul s 1/4″ + 3/8″ + 1/2″ nástrčnými klíči - 56 dílů

Č. pol.: MODM.RJSBNL
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky MODM.RJSBNL
EAN/GTIN 3662424168048
Číslo výrobcu MODM.RJSBNL

Popis

Popis:

Pěnový modul s nástrčnými klíči 1/4″ + 3/8″ + 1/2″ - 56 ks.

Rozsah dodávky:

  • Sada nástrčných klíčů s ráčnou 1/4″: R360NANO
  • 5 dlouhých nástrčných hlavic 1/4″: R.LA 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
  • 14 nástrčných hlavic 3/8″: JH. 8 - 19 - 21 - 22mm
  • 5 dlouhých nástrčných hlavic 3/8″: J.LA 11 až 15 mm
  • 1 prachotěsná oboustranná ráčna s kulatou hlavou JL.161
  • 2 nástavce 125 a 250 mm
  • 1 univerzální kloub
  • 3 nástrčné klíče na kola z lehkých slitin: NSI.17L - NSI.19L - NSI.21L
  • 14 nástrčných klíčů 1/2″: S.LA 16 až 19 - 21mm
  • 1 prachotěsná oboustranná ráčna SL.161
  • 2 nástavce 130 a 250mm
  • 1 univerzální kardan
  • 1 posuvná rukojeť