• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schaumstoffmodul mit 1/4″ + 3/8″ + 1/2″ Steckschlüsseln - 56 teile

Artikel-Nr.: MODM.RJSBNL
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer MODM.RJSBNL
EAN / GTIN 3662424168048
Herstellernummer MODM.RJSBNL

Beschreibung

Beschreibung:

Schaumstoffmodul mit 1/4″ + 3/8″ + 1/2″ Steckschlüsseln - 56tlg.

Lieferumfang:

  • Steckschlüsselsatz mit Ratsche 1/4″: R360NANO
  • 5 lange Stecknüsse 1/4″: R.LA 6 - 7 - 8 - 9 - 10mm
  • 14 Steckschlüssel 3/8″: JH. 8 bis 19 - 21 - 22mm
  • 5 lange Steckschlüssel 3/8″: J.LA 11 bis 15mm
  • 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre JL.161
  • 2 Verlängerungen 125 und 250mm
  • 1 Universal-Kardangelenk
  • 3 Steckschlüssel für Leichtmetallfelgen: NSI.17L - NSI.19L - NSI.21L
  • 14 Steckschlüssel 1/2″: S.LA 16 bis 19 - 21mm
  • 1 staubdichte Umschaltknarre SL.161
  • 2 Verlängerungen 130 und 250mm
  • 1 Universal-Kardangelenk
  • 1 Gleitgriff