Vernier Hook Type Caliper, Fine Adjust.

Č. pol.: L40010 69
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky L40010 69
EAN/GTIN 4946368111254
Číslo výrobcu 536-172
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

These vernier hook type calipers enable you to measure the width of grooves and lands inside bores and recesses.

Charakteristika:

Accuracy: ±0,03 mm
Graduation: 0,02 mm
Range: 0-200 mm
Metric

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka