Vernier Hook Type Caliper, Fine Adjust.

Artiklové číslo: L40010 69
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo L40010 69
EAN / GTIN 4946368111254
Číslo výrobce 536-172
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

These vernier hook type calipers enable you to measure the width of grooves and lands inside bores and recesses.

Charakteristika:

Accuracy: ±0,03 mm
Graduation: 0,02 mm
Range: 0-200 mm
Metric

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku