• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Vernier Hook Type Caliper, Fine Adjust.

Codice art.: L40010 69
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo L40010 69
EAN / GTIN 4946368111254
Codice del produttore 536-172
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo calibro a corsoio con gambe di misurazione a uncino consente di misurare la larghezza delle scanalature all'interno di fori e recessi.

Proprietà:

Precisione: ± 0,03 mm
Graduazione: 0,02 mm
Campo di misura: 0-200 mm
Metrico