Micrometer Head, Small Standard Type, 0-

Č. pol.: L40010 14457
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Meracia technika analog
Druh produktu Einbaumessschraube

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky L40010 14457
EAN/GTIN 4946368862361
Číslo výrobcu 148-801-10
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Dies ist ein Standard Messchraube in kleiner Ausführung, die Ihnen folgende Vorteile bietet: Zylindrischer Einspannschaft und eine flache oder sphärische Kontaktfläche Gehärteter Stahl an der Spindelfäche

Charakteristika:

Schaft-Ø: 9,5 mm
Inch-Metrisch: Metrisch
Digital/Analog: Analog
Abstufung: 0,01 mm

Vhodné výrobky