Vis de mesure intégrée, petit modèle standard, 0-13 mm, tige sphérique

Réf.: L40010 14457
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie analog
Type de produit Einbaumessschraube

Identification et classification

Référence article L40010 14457
EAN / GTIN 4946368862361
Réf. fabricant 148-801-10
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Dies ist ein Standard Messchraube in kleiner Ausführung, die Ihnen folgende Vorteile bietet: Zylindrischer Einspannschaft und eine flache oder sphärische Kontaktfläche Gehärteter Stahl an der Spindelfäche

Caractéristique(s):

Schaft-Ø: 9,5 mm
Inch-Metrisch: Metrisch
Digital/Analog: Analog
Abstufung: 0,01 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier