Micrometer Head, Small Standard Type, 0-

Artikelnummer: L40010 14457
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 31 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Meettechniek analog
Producttype Einbaumessschraube

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L40010 14457
EAN/GTIN 4946368862361
Nummer fabrikant 148-801-10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Dies ist ein Standard Messchraube in kleiner Ausführung, die Ihnen folgende Vorteile bietet: Zylindrischer Einspannschaft und eine flache oder sphärische Kontaktfläche Gehärteter Stahl an der Spindelfäche

Kenmerk:

Schaft-Ø: 9,5 mm
Inch-Metrisch: Metrisch
Digital/Analog: Analog
Abstufung: 0,01 mm

Geschikte producten