Rychloupínací matice SDS clic, tloušťka 14 mm. Pro malé úhlové brusky

Č. pol.: L00590 2089
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky L00590 2089
EAN/GTIN 3165140033206
Číslo výrobcu 1603340031
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Odpínací matice SDS clic M14 je rychloupínací matice pro rychlé a snadné upnutí a uvolnění příslušenství úhlových brusek, jako jsou miskové kotouče, diamantové řezné kotouče a brusné kotouče
  • Je vhodná pro všechny úhlové brusky se závitem M14 a datem výroby od 08/90
  • Kotouč musí být při centrování vyrovnán na nosné přírubě, nikoli na matici.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 85 mm
  • Rozměr výšky: 20 mm
  • Rozměr délky: 113 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,14 kg
  • Tloušťka mm: 14
  • Čistá hmotnost: 0,13 kg
  • Objem: 0,192 dm3

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka