SDS clic gyorsfeszítő anya, 14 mm vastag. Kis sarokcsiszolókhoz

Cikkszám: L00590 2089
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám L00590 2089
EAN / GTIN 3165140033206
Gyártó száma 1603340031
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • A SDS clic M14 egy gyorsrögzítő szorítóanya a sarokcsiszoló tartozékok, például csészekorongok, gyémántvágó korongok és csiszolókorongok gyors és egyszerű rögzítéséhez és oldásához
  • Minden M14-es menettel és 08/90 utáni gyártási dátummal rendelkező sarokcsiszolóhoz alkalmas
  • A korongot a központozáskor a tartóperemre kell igazítani, nem pedig az anyára.
A korongot a tartóperemre kell igazítani a központozáskor, nem pedig az anyára.

Jellemző:

  • Szélességi méret: 85 mm
  • Magassági méret: 20 mm
  • Méret hossza: 113 mm
  • Bruttó tömeg: 0,14 kg
  • Vastagság mm: 14
  • Nettó súly: 0,13 kg
  • Hangerő: 0,192 dm3