Écrou de serrage rapide SDS clic, épaisseur 14 mm. Pour petites meuleuses d'angle

Réf.: L00590 2089
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article L00590 2089
EAN / GTIN 3165140033206
Réf. fabricant 1603340031
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • L'écrou de serrage SDS clic M14 est un écrou de serrage à blocage rapide pour serrer et desserrer rapidement et facilement les accessoires des meuleuses d'angle tels que les meules boisseau, les disques à tronçonner diamantés et les disques à ébarber
  • Il convient à toutes les meuleuses d'angle avec un filetage M14 et une date de fabrication à partir de 08/90
  • Le disque doit être aligné sur la bride d'appui lors du centrage et non sur l'écrou.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 85 mm
  • Dimension hauteur: 20 mm
  • Dimension longueur: 113 mm
  • Poids brut: 0,14 kg
  • Épaisseur mm: 14
  • Poids net: 0,13 kg
  • Volume: 0,192 dm3

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier