Vozík na balíky

Č. pol.: K1331P
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prepravný vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky K1331P
EAN/GTIN 4017976681726
Číslo výrobcu K1331P

Popis

Prevedenie:

nesestavený

Popis:

Praktický, s velkým skládacím vědrem z ocelových trubek. Robustní svařovaná konstrukce, práškově lakovaná, modrá RAL 5007. Bezpečnostní madla. Kola s pneumatikami PU odolnými proti propíchnutí na plastových ráfcích. Náboje s válečkovými ložisky. Horní tyč a příčné tyče ohnuté. Pro bezpečnou přepravu kulatého zboží, jako jsou role, plechovky, kbelíky atd. Dodává se v demontovaném stavu.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 300
Šířka čepele (mm): 320/250
Hloubka lžíce (mm): 250/500
Celková šířka (mm): 580
Celková hloubka (mm): 873
Celková výška (mm): 1300
Pneumatiky: PU solid
Velikost kol (mm): 260 x 85