Pakkevogn

Art.-nr.: K1331P
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
RAL nuance RAL 5007
Belægning pulverlakeret
Farvetone, blå Capriblå
Materiale stålplade
Farve blå
Antal hjul/ruller 2 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 260 mm
Bredde, hjul/rulle 85 mm
Materiale, hjul/rulle Polyurethan (PU)
Materiale, fælge Kunststof
Produkttype transportvogn
Bæreevne 300 kg
Længde, bladets overflade 250 mm
Bredde, klingeoverflade 320 mm
Bredde 580 mm
Højde 1.300 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer K1331P
EAN/GTIN 4017976681726
Producentnummer K1331P
L-nummer L90070 427
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

afmonteret

Beskrivelse:

Praktisk, med stor sammenklappelig spand af stålrør. Robust svejset konstruktion, pulverlakeret, blå RAL 5007. Sikkerhedshåndtag. Hjul med punkteringssikre PU-dæk på plastfælge. Nav med rullelejer. Topstang og tværstænger er bøjet igennem. Til sikker transport af runde varer som f.eks. ruller, dåser, spande osv. Leveres adskilt.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 300
  • Bladbredde (mm): 320/250
  • Skovldybde (mm): 250/500
  • Samlet bredde (mm): 580
  • Samlet dybde (mm): 873
  • Samlet højde (mm): 1300
  • Dæk: PU solid
  • Hjulstørrelse (mm): 260 x 85