Carrellino portapacchi

Codice art.: K1331P
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità RAL RAL 5007
Rivestimento Es. termoverniciata
Tonalità cromatica, blu Blu capri
Materiale Lamiera di acciaio
Colore blu
Numero di rotelle / ruote 2 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 260 mm
Larghezza ruota/rullo 85 mm
Materiale ruota/rullo Poliuretano (PU)
Materiale cerchione plastica
Tipo di prodotto Carrello di trasporto
Portata 300 kg
Lunghezza superficie della lama 250 mm
Larghezza superficie della pala 320 mm
Larghezza 580 mm
Altezza 1.300 mm
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo K1331P
EAN / GTIN 4017976681726
Codice del produttore K1331P
Numero-L L90070 427
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Maneggevole, con grande pala pieghevole in tubolare di acciaio. Robusta struttura saldata, verniciata a polvere, blu RAL 5007. Impugnature di sicurezza. Ruote con gomme in poliuretano antiforatura su cerchioni in plastica. Mozzi con cuscinetti a rulli. Staffe in alto e traverse piegate. Per il trasporto sicuro di merci rotonde come rotoli, lattine, secchielli, ecc. Consegnato smontato.

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 300
  • Larghezza della pala (mm): 320/250
  • Profondità della pala (mm): 250/500
  • Larghezza totale (mm): 580
  • Profondità totale (mm): 873
  • Altezza totale (mm): 1300
  • Gomme: Materiale pieno in PU
  • Dimensione ruota (mm): 260 x 85