Adaptér pro bity 3/8″ až 5/16″ uvnitř

Č. pol.: J.236
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky J.236
EAN/GTIN 3148510290300
Číslo výrobcu J.236
Číslo L L60130 760

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: S pružinovým kroužkem pro uchycení bitů
  • pro časté výměny
  • leskle chromované

Charakteristika:

  • A [″]: 5/16
  • d [″]: 5/16
  • d [mm]: 18,0
  • d1 [mm]: 14
  • L [mm]: 30
  • Square [″]: 3/8
  • [g]: 30