Adapter, verbindingsstuk voor bits, vierkantaandrijving 10 mm (3/8″) - binnenzeskant 8 mm (5/16″)

Artikelnummer: J.236
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer J.236
EAN/GTIN 3148510290300
Nummer fabrikant J.236
L-nummer L60130 760

Omschrijving

Omschrijving:

  • met veerring om de bits vast te houden
  • voor regelmatig wisselen
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 5/16
  • d [″]: 5/16
  • d [mm]: 18,0
  • d1 [mm]: 14
  • L [mm]: 30
  • Vierkant [″]: 3/8
  • [g]: 30