Adapter fuer Bits 3/8″ auf innen 5/16

Artikel-Nr.: J.236
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer J.236
EAN / GTIN 3148510290300
Herstellernummer J.236
L-Nummer L60130 760

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Federring zum Halten der Bits
  • für häufige Wechsel
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 5/16
  • d [″]: 5/16
  • d [mm]: 18,0
  • d1 [mm]: 14
  • L [mm]: 30
  • Vierkant [″]: 3/8
  • Gewicht in Gramm: 30

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren