Celoocelová šroubová svěrka GZ-KG 600/120

Č. pol.: GZ60-12KG
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GZ60-12KG
EAN/GTIN 4008158041421
Číslo výrobcu GZ60-12KG
Číslo L L80030 430

Popis

Popis:

  • Upínací síla až 5 000 N
  • Tvrzený a kalený kluzný a pevný třmen pro pružné a elastické upínání
  • Vysoce kvalitní dvousložková plastová rukojeť se sklopnou funkcí pro dodatečnou páku při utahování
  • Skládací rukojeť lze otočit o 90° a otočit o 360° bez nárazu do lišty, pro rychlou a pohodlnou práci - i v těžko přístupných místech
  • Výměnné přítlačné desky bez použití nářadí.

Charakteristika:

  • Režie: 120 mm
  • Materiál / povrch:
    • Pevný a posuvný držák z tvrzené oceli, pozinkovaný
    • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z oceli válcované, leštěné
    • Rukojeť z 2složkového plastu
    • Tlaková deska z oceli, lisovaná za studena, pozinkovaná
  • Kolejnice: 24,5×9,5 mm
  • Rozpětí křídel: 600 mm

Výhoda:

Výkonný, rychlý a pohodlný
  • Kromě ergonomického pohodlí nabízí speciální 2složková plastová rukojeť další výhody:
  • Sklopná o 90°, což vytváří další pákový efekt při utahování – a tím pro uživatele znamená menší námahu
  • Při skládání lze otáčet o 360°, aby se uživatel během procesu upínání neudržel na kolejnici, a proto může upnout rychleji, než je tomu u jiných konkurenčních modelů
  • Na těžko přístupných místech lze ″rušivou″ rukojeť snadno složit
Flexibilní a vysoce stabilní
  • Ostatní komponenty nové verze GZ přesvědčí také obvyklou vysokou kvalitou BESSEY:
  • Díky pevnému držáku, vykovaný z jednoho kusu, temperovaný a pozinkovaný, s lisovanou tlakovou deskou, je dosaženo speciální odolnosti celoocelové šroubové svorky. Výhody pro vás: Na jedné straně může být tlak dokonale přizpůsoben požadavkům obrobku. Na druhou stranu jsou celoocelové svorky méně citlivé na vibrace, proto není nutné svorky tak rychle utahovat.
  • Díky kované posuvné konzole

Použitie:

  • Práce v interiéru
  • Kovovýroba
  • DIY
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • Zámečnické práce
  • Pro pružné, elastické a silné upínání
  • Pohodlné upínání, které šetří místo

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Pravidelná údržba je nutná – pouze tehdy můžete zaručit bezpečný úchop (bez sklouznutí kluzné tyče)
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
    • Pokud je kolejnice lesklá, zdrsněte ji smirkovým hadříkem (zrnitost 100) na obou úzkých stranách
    • Pravidelně čistěte a olejujte přítlačný kotouč

Vhodné výrobky

Príslušenstvo