Geheel stalen lijmtang GZ-KG 600/120

Artikelnummer: GZ60-12KG
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
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GZ60-12KG
EAN/GTIN 4008158041421
Nummer fabrikant GZ60-12KG
L-nummer L80030 430

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klemkracht tot 5.000 N
  • Vaste bek en glijarm zijn gemaakt van gehard staal voor veerkrachtig klemmen
  • Hoogwaardige 2-componenten kunststof handgreep
  • Draaibare handgreep kan 90° worden geklapt en 360° worden gedraaid zonder te blokkeren - zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig