Presse à vis tout acier GZ-KG 600/120

Réf.: GZ60-12KG
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
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article GZ60-12KG
EAN / GTIN 4008158041421
Réf. fabricant GZ60-12KG
Article hors catalogue L80030 430

Description

Description:

  • Force de serrage jusqu'à 5 000 N
  • Mâchoire fixe et bras coulissant en acier trempé pour un serrage élastique
  • Poignée en plastique de haute qualité à deux composants
  • Poignée pivotante pouvant être pliée à 90° et tournée à 360° sans obstacle, même dans les endroits difficiles d'accès
  • Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main, sans outil.