Zvinovací meter 10 kus, Dĺžka: 3

Č. pol.: GG4603 3
Nový produkt
Nastavte cenu 10 ks (10,08 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 72,00 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 49,00 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 72,00 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 552,00 € PU (ks)
  • 333,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Nastavte cenu 10 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: EG II

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Dĺžka pásu 3 m
Šírka pásu 13 mm
Puzdro Dĺžka 62 mm
Puzdro Šírka 26 mm
Výška puzdra 59 mm
Druh produktu Vreckový zvinovací meter
USP1 Zvinovací meter, 10 ks

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG4603 3
EAN/GTIN 4069515042666
Číslo výrobcu GG4603 3
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne ľahký a praktický zvinovací meter s krytom z polyamidu zosilneného sklenenými vláknami a automatickým prevíjaním.
Na dokonalé uchopenie sú kontaktné plochy a zastavovacie tlačidlo potiahnuté 2-zložkovým materiálom Haptoprene .
Klzné ložiská s teflónom zaisťujú hladké kĺzanie a výnimočne hladký chod.
Inovatívny tlmič vyrobený zo špeciálnej gumy absorbuje energiu spätného rázu a chráni zápästie.
Vložený hliníkový profilna spodnej strane na presnú stabilitu polohy.
Špeciálny číry náter účinne chráni pásmo pred opotrebovaním. Dodatočná antireflexná vrstva zaisťuje jasný výhľad za všetkých svetelných podmienok.
Delenie mm

Rozsah dodávky:

10× zvinovací meter č. 461900 veľ. 3.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka