• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Flessometro 10 pz., Lunghezza: 3m

Codice art.: GG4603 3
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 10 Articolo (CHF 10.60 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (m) Imposta il prezzo 10 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: EG II

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma EG II
Lunghezza del nastro 3 m
Larghezza del nastro 13 mm
Lunghezza corpo 62 mm
Larghezza corpo 26 mm
Altezza corpo 59 mm
Tipo di prodotto Flessometro tascabile
USP1 Flessometro 10 pezzi

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG4603 3
EAN / GTIN 4069515042666
Codice del produttore GG4603 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Un flessometro di qualità particolarmente elevata con un alloggiamento in poliammide rinforzata con fibra di vetro e riavvolgimento automatico del nastro.
Le superfici di contatto e i pulsanti di arresto sono rivestiti in Haptoprene bicomponente per garantire un’impugnatura perfetta.
I cuscinetti radenti in Teflon garantiscono lo scorrimento delicato ed estremamente leggero.
L'innovativo ammortizzatore in gomma speciale assorbe l'energia del contraccolpo, proteggendo il polso da eventuali traumi.
Profilo in alluminio integrato sulla parte inferiore per una posizione precisa.
Una vernice speciale protegge efficacemente il nastro dall'usura. L’aggiunta di un sistema antiriflesso assicura una visione chiara con qualsiasi tipo di luce.
Risoluzione mm

Fornitura:

10× flessometro n. art. 461900 dim. 3.

Download & documenti

Prodotti correlati