Strojný závitník Tvar B M5

Č. pol.: GG2150 M5
Nastavte cenu 10 ks (9,76 € / 1 ks)
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
426 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Závit-norma: DIN 13

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M5
Povrchová úprava vaporizovaný
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 371
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2X 6HX
Forma nábehu B
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 0,8 mm
Celková dĺžka L 70 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
⌀ stopka štvorhranu 4,9 mm
⌀ otvoru pod závit 4,2 mm
⌀ závitu 5 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok modrá
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 15 mm
Obsah 10
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2150 M5
EAN/GTIN 4067263086031

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
13
Oceľ < 500 N/mm²
P
15
Oceľ < 750 N/mm²
P
15
Oceľ < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Ako č. 132150.
Mimoriadne stabilný tvar.
Vodiaca časť s mazacími drážkami, ale bez trieskových drážok. Nábeh tvar B so silným lámačom triesok.

Výhoda:

Optimálne samonavádzanie a žiadne dodatočné rezanie pri spätnom chode.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka