Strojni navojni svedri Oblika B M5

Št. art.: GG2150 M5
Nastavi ceno 10 kos (9,76 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
518 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Standard za navoje: DIN 13

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M5
Prevleka vaporizirano
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 371
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2X 6HX
Oblika prisekanega dela B
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja desno
Korak navoja 0,8 mm
Celotna dolžina L 70 mm
⌀ držala Ds 6 mm
4-kotno držalo □ 4,9 mm
⌀ osnovne izvrtine 4,2 mm
⌀ navoja 5 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan modra
Število rezil Z 3
Globine navoja 15 mm
Vsebina 10
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2150 M5
EAN/GTIN 4067263086031

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
13
Jeklo < 500 N/mm
P
15
Jeklo < 750 N/mm
P
15
Jeklo < 900 N/mm
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Kot art. 132150.
Posebej čvrsta oblika.
Vodilni del z mazalnimi utori, vendar brez utorov za odrezke. Vrez oblike B, z močnim lupilnim rezom.

Prednosti:

Optimalno lastno vodenje in brez poškodb navoja pri odvitju svedra.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    M Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico