Tarod de maşină Forma B M5

Cod articol: GG2150 M5
Setați prețul 10 buc. (9,76 € / 1 buc.)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
487 livrabil imediat
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Normă pentru filet: DIN 13

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M5
Strat de acoperire vaporizat
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 371
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2X 6HX
Forma conului de atac B
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,8 mm
Lungimea totală L 70 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Pătrat coadă □ 4,9 mm
⌀ găurii de centrare 4,2 mm
⌀ Filet 5 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat albastru
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 15 mm
Conţinut 10
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2150 M5
EAN / GTIN 4067263086031

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Oţel < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Precum Cod 132150.
Formă deosebit de stabilă.
Porţiune de ghidare cu canale de ungere, dar fără canale de aşchii. Con de atac forma B, cu porţiune dură de atac.

Avantaj:

Autoghidare optimă şi evitarea formării unui al doilea filet la inversarea sensului de rotaţie.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături