RDHX 12T3 MOTN, HB7515, Typ: ST1400

Č. pol.: GG2147 ST1400
Nový produkt
Nastavte cenu 50 ks (5,68 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
212 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Nastavte cenu 50 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička RDHX 12T3 MOTN
Typ ST1400
Typ HB7515
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,22 mm
Počet výmien/rezných hrán 1
Obsah 50 hod.
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG2147 ST1400
EAN/GTIN 4069515046688
Číslo výrobcu GG2147 ST1400
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
430
Oceľ < 750 N/mm²
P
330
Oceľ < 900 N/mm²
P
270
Oceľ < 1100 N/mm²
P
230
Oceľ < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
300
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
230
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Vhodné pro:

GARANT kopírovacia a rovinná fréza č. 212145212160.

Obsah:

50 x 212273 ST1400

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.
Všetky otočné rezné platničky sú vhodné na použitie s 0° negatívnymi aj 7° pozitívnymi nosičmi.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka