GARANT Vorteilspack RDHX 12T3 MOTN, HB7515, 50 Stück

Artikel-Nr.: GG2147 ST1400
Neuheit
Setpreis 50 Stück (5,68 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
212 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 50 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte RDHX 12T3 MOTN
Typ ST1400
Sorte HB7515
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,22 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Inhalt 50 St.
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG2147 ST1400
EAN / GTIN 4069515046688
Herstellernummer GG2147 ST1400
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
430
Stahl < 750 N/mm²
P
330
Stahl < 900 N/mm²
P
270
Stahl < 1100 N/mm²
P
230
Stahl < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
300
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
230
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Passend für:

GARANT Kopier- und Planfräser Nr. 212145 - 212160.

Inhalt:

50 x 212273 ST1400

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.
Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb