• Caros clientes, devido a trabalhos de manutenção, a loja online não estará disponível no sábado, 13 de dezembro. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado.

Pack poupança RDHX 12T3 MOTN, HB7515, 50 unidades

N.º do artigo: GG2147 ST1400
Novo produto
Definir preço 50 Peça (5,68 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
212 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Definir preço 50 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível RDHX 12T3 MOTN
Tipo ST1400
Tipo HB7515
Material de corte HM
Avanço fz por dente 0,22 mm
Número de trocas/cortes 1
Índice 50 un.
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo GG2147 ST1400
EAN/GTIN 4069515046688
Número do fabricante GG2147 ST1400
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
430
Aço < 750 N/mm²
P
330
Aço < 900 N/mm²
P
270
Aço < 1100 N/mm²
P
230
Aço < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
300
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
230
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Indicado para:

Fresa de cópia e plana GARANT n.º 212145 - 212160.

Índice:

50 x 212273 ST1400

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D / apmáx = 2,5 mm.
Todas as pastilhas de corte reversíveis são adequadas para utilização com suportes de 0° negativos, bem como suportes de 7° positivos.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados