SOMT 120508 PDER ST1400

Č. pol.: GG2115 ST1400
Nastavte cenu 50 ks (7,16 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOMT 120508 PDER
Typ HB7520
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,22 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Obsah 50
Druh produktu Otočná rezná platnička na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2115 ST1400
EAN/GTIN 4062406063306

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1100 N/mm²
P
160
Oceľ < 1400 N/mm²
P
130
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

GARANT Softcut® HSI č. 214851 − č. 214857.

Obsah:

50 × 214870 ST1400

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely