SOMT 120508 PDER ST1400

Št. art.: GG2115 ST1400
Nastavi ceno 50 kos (7,16 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SOMT 120508 PDER
Zvrst HB7520
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,22 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vsebina 50
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2115 ST1400
EAN/GTIN 4062406063306

Tabela aplikacije

Jeklo < 1100 N/mm
P
160
Jeklo < 1400 N/mm
P
130
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Primerno za:

GARANT Softcut® HSI art. 214851 – art. 214857.

Vsebina:

50 × 214870 ST1400

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli