Paquete económico de plaquita de corte de fresado SOMT 120508 PDER, HB7520, 50 unidad

Número de artículo: GG2115 ST1400
Establecer precio 50 Unidad (7,28 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
61 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 50 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SOMT 120508 PDER
Clase HB7520
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,22 mm
Número de cambios/cortes 4
Contenido 50
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2115 ST1400
EAN / GTIN 4062406063306
Número del fabricante GG2115 ST1400
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 1100 N/mm²
P
160
Acero < 1400 N/mm²
P
130
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Idóneo para:

GARANT Softcut® HSI n.° 214851 − n.° 214857.

Contenido:

50 × 214870 ST1400

Nota:

Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.

Descargas y documentos

Productos adecuados