SEHT 1204 AFSN UNI

Č. pol.: GG2108 UNI
Nastavte cenu 50 ks (5,06 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SEHT 1204 AFSN
Typ UNI
Typ HB7535
Rezný materiál HM
Počet výmien/rezných hrán 4
Hrúbka platne E 4,76 mm
Obsah 50
Druh produktu Otočná rezná platnička na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2108 UNI
EAN/GTIN 4062406619497

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
260
Oceľ < 750 N/mm²
P
220
Oceľ < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Čelné frézy GARANT č.214200 a č.214205.

Obsah:

50 × 214310 UNI

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely