SEHT 1204 AFSN UNI

Artikelnummer: GG2108 UNI
Prijs instellen 50 Stuk (5,06 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SEHT 1204 AFSN
Type UNI
Soort HB7535
Snijmateriaal HM
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Plaatdikte E 4,76 mm
Inhoud 50
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2108 UNI
EAN/GTIN 4062406619497

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
260
Staal < 750 N/mm²
P
220
Staal < 900 N/mm²
P
200
RVS < 900 N/mm²
M
170
RVS > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT vlakfrees nr. 214200, nr. 214202 en nr. 214205.

Inhoud:

50 × 214310 UNI

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen