Strojný závitník Tvar B M10

Č. pol.: GG1645 M10
Nastavte cenu 10 ks (9,36 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
321 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Závit-norma: DIN 13

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M10
Povrchová úprava vaporizovaný
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 371
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2 6H
Forma nábehu B
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 1,5 mm
Celková dĺžka L 100 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
⌀ stopka štvorhranu 8 mm
⌀ otvoru pod závit 8,5 mm
⌀ závitu 10 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok zelená
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 30 mm
Obsah 10
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG1645 M10
EAN/GTIN 4045197734914

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
11
Oceľ < 500 N/mm²
P
12
Oceľ < 750 N/mm²
P
8
Oceľ < 900 N/mm²
P
7
Oceľ < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Olej
 

Popis

Prevedenie:

S lámačom triesok.
Vodiaca časť s mazacími drážkami,
ale bez trieskových drážok.
Ako č. 132645.
Trieda tolerancie: ISO 2 6H

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka