Machinetap Vorm B M10

Artikelnummer: GG1645 M10
Prijs instellen 10 Stuk (9,36 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
311 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M10
Coating stoomontlaten
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 371
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2 6H
Aansnijdingsvorm B
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,5 mm
Totale lengte L 100 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Schacht-vierkant □ 8 mm
Kerngat-⌀ 8,5 mm
Schroefdraad-⌀ 10 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring groen
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 30 mm
Inhoud 10
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG1645 M10
EAN/GTIN 4045197734914

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
11
Staal < 500 N/mm²
P
12
Staal < 750 N/mm²
P
8
Staal < 900 N/mm²
P
7
Staal < 1100 N/mm²
P
4
RVS < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Olie
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met schilaansnijding.
Geleidingsdeel met smeergroeven,
maar zonder spaangroeven.
Als nr. 132645.
Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    M Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen