Tarod de maşină Forma B M10

Cod articol: GG1645 M10
Setați prețul 10 buc. (9,36 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
311 livrabil imediat
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Normă pentru filet: DIN 13

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M10
Strat de acoperire vaporizat
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 371
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2 6H
Forma conului de atac B
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1,5 mm
Lungimea totală L 100 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Pătrat coadă □ 8 mm
⌀ găurii de centrare 8,5 mm
⌀ Filet 10 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat verde
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 30 mm
Conţinut 10
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG1645 M10
EAN / GTIN 4045197734914

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
11
Oţel < 500 N/mm²
P
12
Oţel < 750 N/mm²
P
8
Oţel < 900 N/mm²
P
7
Oţel < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Ulei
 

Descriere

Execuţie:

Cu con de atac.
Unghiul de atac cu canale de ungere, dar fără canale de aşchii.
Similar Cod 132645.
Clasa de toleranţă: ISO 2 6H

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături