Výhodné balenie čiernych magnetických držiakov

Č. pol.: GG0263 H1
Nový produkt
Nastavte cenu 5 ks (22,40 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Nastavte cenu 5 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

65 mm
Materiál Plast
Hmotnosť 250 g
Druh produktu Magnetické držiaky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG0263 H1
EAN/GTIN 4067263137924
Číslo výrobcu GG0263 H1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Plastový držiak magnetu so 6 neodýmovými magnetmi v hrncovom magnete (⌀ 65 mm) má vysokú
prídržnú silu.
  • Pogumovaná kontaktná plocha je odolná voči olejom a zabraňuje poškriabaniu lepiacej plochy.
  • Špeciálny tvar umožňuje dve zóny, ktoré je možné použiť oddelene (napr. pre pištoľ na stlačený vzduch a hadicu), zabraňuje náhodnému skĺznutiu alebo pádu pripevnených/visiacich predmetov.
  • To zaisťuje bezpečné pracovisko bez nebezpečenstva zakopnutia.
  • Pogumovaná kontaktná plocha je odolný proti olejom a zabraňuje poškriabaniu.
  • Dve samostatne použiteľné zóny (napr. pneumatická pištoľ a hadica).

Charakteristika:

Obsah 5 kusov

Vhodné pro:

Č. 080125 veľ. 100.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka