Pack promotionnel Support magnétique noir

Réf.: GG0263 H1
Fixer le prix 5 unités (22,40 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
128 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 5 pc.
Diamètre 65 mm
Nombre 1
Sommaire kit/assortiment
Type de produit plot magnétique
Type plot
Avec possibilité de fixation oui
Matériau surface plastique
Poids total 0,25 kg

Identification et classification

Référence article GG0263 H1
EAN / GTIN 4067263137924
Réf. fabricant GG0263 H1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les supports magnétiques avec une force de maintien élevée garantissent un lieu de travail sûr sans risques de trébuchement.
  • La surface de contact caoutchoutée résiste à l’huile et empêche toute rayure.
  • Deux zones utilisables séparément (par ex. pistolet à air comprimé et tuyau).

Adapté(s) pour:

080125 100.

Livraison:

5 supports magnétiques 080263, dans la version choisie.