Cenově výhodné balení – magnetický držák černý

Artiklové číslo: GG0263 H1
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 560,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 5 ks
Průměr 65 mm
Počet 1
Obsah sada
Druh produktu Hrncový magnet
Tvar Hrnec
S možností upevnění ano
Materiál povrch plast
Hmotnost celkem 0,25 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG0263 H1
EAN / GTIN 4067263137924
Číslo výrobce GG0263 H1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Magnetické držáky s vysokou upínací silou zajistí bezpečné pracoviště bez nebezpečí zakopnutí.
  • Pogumovaná kontaktní plocha je odolná proti oleji a zabraňuje poškrábání.
  • Dvě samostatně použitelné zóny (např. pistolová tryska na stlačený vzduch a hadice).

Vhodné pro:

č. 080125 100.

Rozsah dodávky:

5 ks magnetický držák č. 080263 ve vybraném provedení.