Přesné váhy; Max 3000 g, d = 0,01 g

Č. pol.: EWJ 3000-2
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Presná váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky EWJ 3000-2
EAN/GTIN 4045761475397
Číslo výrobcu EWJ 3000-2
Číslo L L40250 1946

Popis

Popis:

  • Pohodlná filozofie ovládání: všechny hlavní funkce mají vlastní tlačítko na ovládacím panelu
  • vnitřní automatické nastavení: , časované každé 2 h, zaručuje vysokou přesnost a umožňuje nezávislost na místě
  • zobrazení kapacity: Zvětšující se sloupcový displej zobrazuje stále dostupný rozsah vážení
  • datové rozhraní USB pro přenos údajů o vážení do počítače, tiskárny apod. Lze použít pouze ve spojení s příslušenstvím KERN zkušební závaží
  • ochranný pracovní kryt je součástí dodávky
  • Interní automatická kalibrace, řízená každé 2 hodiny, zaručuje vysokou přesnost a je nezávislá na místě
  • Indikátor kapacity: Zvyšující se sloupcový displej ukazuje zbývající dostupný rozsah vážení
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký podsvícený displej LCD, výška číslic 16,5 mm
  • Rozměry vážicí plochy ⌀ 120 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V 220×315×105 mm
  • Přípustný rozsah okolní teploty: 15 °C/35 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo