Maticová jehličková tiskárna

Č. pol.: 911-013
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dátová tlačiareň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 911-013
EAN/GTIN 4045761016408
Číslo výrobcu 911-013
Číslo L L40250 501

Popis

Charakteristika:

  • Jehlový tisk
  • Rychlost: 1,8 řádků/s
  • Max. 40 znaků na řádek
  • Šířka pásu papíru: 57 mm
  • Provoz přes síťový adaptér 230 V/50 Hz, standard EU, standardní výbava
  • Rozměry pouzdra Š×H×V 100×180×106 mm
  • Nevhodné pro KERN PNS/PNJ, PES/PEJ
  • Kabel rozhraní není součástí dodávky

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo