• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EWJ 3000-2, Wägebereich 3000 g, Ablesbarkeit 0,01 g

Artikel-Nr.: EWJ 3000-2
Netto: 550,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EWJ 3000-2
EAN / GTIN 4045761475397
Herstellernummer EWJ 3000-2
L-Nummer L40250 1946

Beschreibung

Beschreibung:

  • Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld
  • Interne Justierautomatik, zeitgesteuert alle 2 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
  • Kapazitätsanzeige: Eine ansteigende Bargraph-Anzeige zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 16,5 mm
  • Abmessungen Wägefläche ⌀ 120 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 220×315×105 mm
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich: 15 °C/35 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör