Přesné váhy; Max 4200 g, d = 0,01 g

Č. pol.: EW 4200-2NM
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Presná váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky EW 4200-2NM
EAN/GTIN 4045761028807
Číslo výrobcu EW 4200-2NM
Číslo L L40250 1043

Popis

Popis:

  • Program nastavení CAL: pro nastavení přesnosti, externí zkušební odchylka od jmenovité hodnoty a nejistota měření za příplatek, viz zkušební odchylka od jmenovité hodnoty a nejistota měřeníStabilní teplotní chování:
  • Krátká doba ustálení
  • Vysoká mechanická odolnost:
  • Vysoká bezpečnost při zatížení v rohu:
  • Záznam GLP/ISO: vážených hodnot
  • Sumarizace: počítacích dílů
  • Prachový kryt je součástí dodávky
  • Stabilní teplotní chování
  • Krátká doba usazování
  • Vysoká mechanická odolnost
  • Vysoká bezpečnost při zatížení rohů
  • Protokolování hodnot vážení podle GLP/ISO
  • Sumarizace počítání dílů
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký displej LCD, výška číslic 17 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, š × h 180 × 160 mm
  • Celkové rozměry Š × H × V, bez ochranného štítu 192 × 265 × 87 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 3,0 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty 10 °C/30 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo