Precisiebalans; max 4200 g, d = 0,01 g

Artikelnummer: EW 4200-2NM
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer EW 4200-2NM
EAN/GTIN 4045761028807
Nummer fabrikant EW 4200-2NM
L-nummer L40250 1043

Omschrijving

Omschrijving:

  • CAL afstelprogramma: voor het instellen van de nauwkeurigheid, externe testgewichten tegen meerprijs, zie testgewichtenStabiel temperatuurgedrag:
  • Korte bezinktijd
  • Hoge mechanische robuustheid:
  • Hoge hoekbelasting veiligheid:
  • GLP/ISO registratie: van weegwaarden
  • Totaliseren: van teldelen
  • Stofhoes bij levering inbegrepen
  • Stabiele temperatuur
  • Korte overgangstijd
  • Zeer robuust
  • Hoge hoeklast
  • GLP/ISO-protocollering van de weegwaarden
  • Optellen van dezelfde teldelen
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm, cijferhoogte 17 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, BxD 180×160 mm
  • Totale afmetingen BxDxH, zonder windscherm 192×265×87 mm
  • Nettogewicht ca. 3,0 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur 10 °C/30 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires