TPU nástavec pro plastové kolíky 32 mm

Č. pol.: EB.32
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Priemer 32 mm
Farba červená
Druh produktu úderová vložka
Materiál TPE-soft
Vlastnosti tlmiaca; šetrné k obrobku
Tvrdosť stredné tvrdé
Tvar úderovej plochy oblé

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky EB.32
EAN/GTIN 3148510222202
Číslo výrobcu EB.32
Číslo L L60130 281
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Termoplastický polyuretanový hrot
  • tvrdost Shore D56
  • nahrazuje dřevěná a kožená kladiva.

Charakteristika:

  • d [mm]: 32
  • Barva: červená
  • Barva: červená
  • Příslušenství: TPU

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka