TPU hulpstuk voor kunststof hamers , rood , Ø 32 mm

Artikelnummer: EB.32
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Diameter 32 mm
Kleur rood
Producttype slagdop
Materiaal TPE-soft
Eigenschappen dempend; werkstuksparend
Hardheid middelhard
Vorm slagoppervlak rond

Identificatie en classificatie

Artikelnummer EB.32
EAN/GTIN 3148510222202
Nummer fabrikant EB.32
L-nummer L60130 281
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Thermoplastische polyurethaan bevestiging
  • Hardheid Shore D56
  • Vervangt houten en leren hamers

Kenmerk:

  • d [mm]: 32
  • Kleur: rood
  • Kleur: rood
  • Aansluitingen: TPU

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen